A CESOIA 980.PB

Cesoie universali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:980.PB
Rubix:999210126013821
EAN:3148517591646
A CESOIA 980.PB

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio36 mm
Lunghezza205 mm

Dettagli del prodotto : A CESOIA 980.PB


Punti di forza

-980: versione a lama dritta.
Apertura della lama: 29 -> 36 mm.
Apertura dei manici: 77 -> 102 mm.
Comodo: Due impugnature in materiale antiscivolo.
Sicurezza: sistema di bloccaggio in posizione chiusa.
Preciso: Lama con dentellatura fine che previene il rischio di scivolamento.
Ideale per tutte le applicazioni quotidiane di taglio: - Cartone, gomma, PVC, pelle di 5 mm di spessore. - Foglio sottile 0,5 mm, foglio di alluminio fino a 1 mm. - Cavo elettrico con diam. 2,5 mm. - Condotti flessibili, tubi, schiuma isolante, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio36 mm
Lunghezza205 mm
21,98 IVA esclusa
/ Unità
26,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione