CESOIA 883.32

883 - Cesoie a perno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:883.32
Rubix:160000000178679
EAN:3148512102458
CESOIA 883.32

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA 883.32


883 - Cesoie a scorrimento
- Le forme molto studiate del naso permettono di tagliare la lastra seguendo un percorso preciso.
- Fine corsa di taglio in acciaio.
- Scorrimento sinistro: 883B.G.
-Cursore destro: 883B.
- Cursore destro di grande capacità: 883.32
-Finitura: Vernice epossidica.

Punti di forza

Le forme studiate del naso permettono di tagliare la lastra seguendo un percorso preciso. - Fine corsa di taglio in acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso856 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)345x90x60 mm
Peso imballaggio849 g
Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza320 mm
Lunghezza dei morsi73 mm
65,14 IVA esclusa
/ Unità
79,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione