011120020-CESOIE LAME LARGHE DIRITTE 200 1112 200
CESOIE MODELLO AMERICANO LAME LARGHE DIRITTE BETA 1112
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1112 200
Rubix:160000000007342
Produttore:011120020
EAN:8014230040257

Documenti
Dettagli del prodotto : 011120020-CESOIE LAME LARGHE DIRITTE 200 1112 200
R = 60 Kgf/mm²
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso | 342 g |
| Capacità di taglio | 50 mm |
| Lunghezza | 203 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
