CESOIA 980

Cesoie multiuso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:980
Rubix:160000000198691
EAN:3148517792456
CESOIA 980

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio5 mm
Lunghezza205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA 980


Cesoie multiuso
-980: Versione a lama destra.
-980C: Versione a lama libera.
-Apertura delle lame: 29 --> 36 mm.
-Apertura dell'impugnatura: 77 --> 102 mm.
-Comodità: Foderi in bi-materiale antiscivolo.
-Sicurezza: Sistema di bloccaggio in posizione chiusa.
- Preciso: Bordo della lama leggermente dentellato (nessun rischio di scivolamento).
-Ideale per tutte le applicazioni di taglio quotidiane:
-Cartone, gomma, PVC, pelle da 5 mm.
-Lastra sottile da 0,5 mm, foglio di alluminio fino a 1 mm.
-Cavo elettrico di diam. 2,5 mm.
-Tubi, tubi, schiuma isolante ecc. Lunghezza 205 mm. Lunghezza del naso 67 mm. Lame diritte.

Punti di forza

Confortevole: Guaine bi-materiali antiscivolo. -Sicurezza: sistema di bloccaggio in posizione chiusa. - Preciso: Bordo della lama leggermente dentellato (nessun rischio di scivolamento). -Ideale per tutte le applicazioni di taglio quotidiane: -Cartone, gomma, PVC, pelle da 5 mm. -Lamiere sottili da 0,5 mm, fogli di alluminio fino a 1 mm. -Cavo elettrico di diam. 2,5 mm. -Tubi, tubi, schiuma isolante, ecc.

Applicazioni

Consente il taglio di cartone, gomma, PVC, tubi flessibili, tubi, schiuma isolante, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)275x105x20 mm
Peso imballaggio199 g
Capacità di taglio5 mm
Lunghezza205 mm
Lunghezza dei morsi5 mm
21,09 IVA esclusa
/ Unità
25,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione