451301-RUOTA CON SUPP IN ACCIAIO INOX RIV.IN POLIUR.INIETTATO SUPP A PIASTRA FISSA NO FRENO RE.FF-080-PBL-SST-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451301
Rubix:160000000525200




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 122 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451301-RUOTA CON SUPP IN ACCIAIO INOX RIV.IN POLIUR.INIETTATO SUPP A PIASTRA FISSA NO FRENO RE.FF-080-PBL-SST-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 122 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 9 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto in acciaio inox aisi 304, senza freno, poliuretano iniettato (piastra fissa) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere a doppia pista (double ball race) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | rosso |
| Durezza Shore A | 55 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore