Riferimenti
SMC:IDFA70-23-V
Rubix:999221025053171
Produttore:01825287
Documenti
Dettagli del prodotto : 01825287-ARTICOLO IDFA70-23-V
IDF refrigerated air dryer series, in compliance with the Montreal Protocol Regulations, uses refrigerants R134a and R407C to prevent any damage to the earth's ozone layer. (Medium size series use R22). Series IDF can accommodate an inlet temperature of 40°C. Corrosion resistance is improved by using a stainless steel, plate type heat exchanger.
Punti di forza
•Substantial reduction of installation labour hours
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1-1/2 '' |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3839,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 4683,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione