00925410-ARTICOLO HRS018-AF-20-MT
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS018-AF-20-MT
Rubix:999221025047391
Produttore:00925410
EAN:3618036091977

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 7 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00925410-ARTICOLO HRS018-AF-20-MT
Cooling capacity: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
HRS, Thermo-chiller, Modello compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58000 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2;3/8 '' |
| Portata volumetrica | 7 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7806,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9523,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione