00866680-ARTICOLO HRS050-AF-20-M

Controllore della temperatura del fluido di ricircolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:HRS050-AF-20-M
Rubix:999221025046909
Produttore:00866680
EAN:3618036090956
00866680-ARTICOLO HRS050-AF-20-M

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica28 l/min
Pressione minima di esercizio2 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00866680-ARTICOLO HRS050-AF-20-M


Cooling capacity: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
HRS, Thermo-chiller, Modello compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)377x1000x608 mm
Peso45000 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica28 l/min
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio5 bar
Connessionerc1/2
Paese d'origineJP
9664,38 IVA esclusa
/ Unità
11.790,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione