01823749-ART. IDFA80-23

Essiccatore d'aria refrigerato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IDFA80-23
Rubix:999240813001704
EAN:3618036084924
01823749-ART. IDFA80-23

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)r 2 ''
Portata volumetrica12000 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01823749-ART. IDFA80-23


La serie di essiccatori d'aria refrigerati IDF, conforme al Protocollo di Montreal, utilizza i refrigeranti R134a e R407C per prevenire qualsiasi danno allo strato di ozono terrestre. (Le serie di taglia media utilizzano R22). La serie IDF può sopportare una temperatura d'ingresso di 40°C. La resistenza alla corrosione è migliorata mediante l'uso di uno scambiatore di calore a piastre in acciaio inox.

Punti di forza

•Sostanziale riduzione delle ore di manodopera per l'installazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)r 2 ''
Portata volumetrica12000 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeacciaio inossidabile (scambiatore di calore)
Connessioner2 (rohrgewinde)
€ 5340,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 6515,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione