Riferimenti
SMC:IDG1-F02-P
Rubix:999221025038067
Produttore:00096933

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 10 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00096933-ARTICOLO IDG1-F02-P
Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
IDG, serie essiccatore a membrana
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 175 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 10 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 229,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione