Riferimenti
SMC:IDFA15E1-23-L
Rubix:999240813001696

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 4233,3 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
Dettagli del prodotto : 01542561-ART. IDFA15E1-23-L
Essiccatore refrigerante SMC IDFA15E1-23-L con scarico automatico pesante. Progettato per aria compressa con pressioni fino a 16 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 4233,3 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Connessione | rc (ein- und auslass, rc1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione