00123965-ARTICOLO IDG3-F02-S

Essiccatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IDG3-F02-S
Rubix:999221025039323
Produttore:IDG3-F02-S
EAN:3618036084047
00123965-ARTICOLO IDG3-F02-S

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica25 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00123965-ARTICOLO IDG3-F02-S


Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
IDG, serie essiccatore a membrana

Punti di forza

Membrane air dryer series
Single unit style
10 sizes available
Port sizes: 1/8" to ½"

Applicazioni

Machine tool;Measuring machine;Semiconductor-related manufacturing equipment;Powder coating;Food machinery;Packaging machine

Informazioni tecniche


Attributi
Peso266 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica25 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessioneg 1/4
Paese d'origineJP
€ 346,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 422,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione