Riferimenti
SMC:IDFA60-23
Rubix:999221025053165
Produttore:IDFA60-23
EAN:3618031772826

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 6000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01823733-ARTICOLO IDFA60-23
La serie di essiccatori d'aria refrigerati IDF, conforme al Protocollo di Montreal, utilizza i refrigeranti R134a e R407C per prevenire qualsiasi danno allo strato di ozono terrestre. (Le serie di taglia media utilizzano R22). La serie IDF può sopportare una temperatura d'ingresso di 40°C. La resistenza alla corrosione è migliorata mediante l'uso di uno scambiatore di calore a piastre in acciaio inox.
Punti di forza
•Sostanziale riduzione delle ore di manodopera per l'installazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | r 1 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 6000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | acciaio inossidabile (scambiatore di calore) |
| Connessione | r1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2927,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 3571,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione