00866663-ARTICOLO HRS050-WF-20
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS050-WF-20
Rubix:999221025046908
Produttore:HRS050-WF-20
EAN:3618036090864

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 28 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00866663-ARTICOLO HRS050-WF-20
Thermo-chiller HRS offers convenient functions, self diagnosis and check display for easy maintenance. An angled supply port facilitates the supply of circulating fluid, even when units are stacked. A large digital display provides a clear view of the current and set values. The dustproof filter is integrated with the grill of the front panel allowing mounting and removal of the HRS filter to be done easily and without tools.
HRS, Thermo-chiller, Modello compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45000 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 28 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Connessione | rc1/2 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9030,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 11.017,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione