00705644-ARTICOLO HRS012-WF-20

Controllore della temperatura del fluido di ricircolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:HRS012-WF-20
Rubix:999221025045097
Produttore:HRS012-WF-20
EAN:3618036092165
00705644-ARTICOLO HRS012-WF-20

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2;3/8 ''
Portata volumetrica7 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00705644-ARTICOLO HRS012-WF-20


Thermo-chiller HRS offers convenient functions, self diagnosis and check display for easy maintenance.  An angled supply port facilitates the supply of circulating fluid, even when units are stacked.  A large digital display provides a clear view of the current and set values.  The dustproof filter is integrated with the grill of the front panel allowing mounting and removal of the HRS filter to be done easily and without tools.
HRS, Thermo-chiller, Modello compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43000 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2;3/8 ''
Portata volumetrica7 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Pressione massima di esercizio5 bar
Connessionetaraudage f (gewinde g mit pt-g-umrüstset)
Paese d'origineJP
€ 5257,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 6413,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione