Riferimenti
SMC:IDFA90-23-L
Rubix:999221025053169
Produttore:IDFA90-23-L

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 2 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 16000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
Dettagli del prodotto : 01823764-ARTICOLO IDFA90-23-L
La serie di essiccatori d'aria refrigerati IDF, conforme al Protocollo di Montreal, utilizza i refrigeranti R134a e R407C per prevenire qualsiasi danno allo strato di ozono terrestre. (Le serie di taglia media utilizzano R22). La serie IDF può sopportare una temperatura d'ingresso di 40°C. La resistenza alla corrosione è migliorata mediante l'uso di uno scambiatore di calore a piastre in acciaio inox.
Punti di forza
•Sostanziale riduzione delle ore di manodopera per l'installazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 2 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 16000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Connessione | r2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7099,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8661,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione