Riferimenti
SMC:IDFA4E-23-C
Rubix:999240813001733
Produttore:IDFA4E-23-C

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,5 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 400 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
Dettagli del prodotto : 00410693-ART. IDFA4E-23-C
Essicatore ad aria refrigerata SMC IDFA4E-23-C con connessione Rc 1/2 e portata 400 l/min. Pressione di esercizio 1,5–10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,5 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 400 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | r1234yf (hfo) |
| Connessione | rc 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione