Riferimenti
SMC:IDG5-F02-S
Rubix:999221025038070
Produttore:IDG5-F02-S
EAN:3618036083699

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 50 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00096941-ARTICOLO IDG5-F02-S
Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
IDG, serie essiccatore a membrana
Punti di forza
Membrane air dryer series
Single unit style
10 sizes available
Port sizes: 1/8" to ½"
Single unit style
10 sizes available
Port sizes: 1/8" to ½"
Applicazioni
Machine tool;Measuring machine;Semiconductor-related manufacturing equipment;Powder coating;Food machinery;Packaging machine
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 204 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 50 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 549,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 669,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione