01090577-ARTICOLO HRSH150-AF-40

Controllore della temperatura del fluido di ricircolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:HRSH150-AF-40
Rubix:999221025050235
Produttore:01090577
EAN:3618036089677
01090577-ARTICOLO HRSH150-AF-40

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Portata volumetrica130 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01090577-ARTICOLO HRSH150-AF-40


Outstanding energy saving effect with the triple inverter
HRSH, Thermo-chiller, 400 V a raffreddamento ad aria

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Portata volumetrica130 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio5 bar
Connessioneanschlussgewinde für zirkulationsfluid: g1 (symbol f) inkl. rc-g-adapter-set für option f
Paese d'origineJP
27.938,92 IVA esclusa
/ Unità
34.085,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione