00096930-AIR DRYER IDG10-F03

Essiccatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IDG10-F03
Rubix:999210226032112
Produttore:IDG10-F03
EAN:3618036084559
00096930-AIR DRYER IDG10-F03

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica100 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096930-AIR DRYER IDG10-F03


Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
IDG, serie essiccatore a membrana

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica100 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Materialelega di alluminio (corpo);resina (cassa);acciaio inox (orifizio);ottone (silenziatore)
Paese d'origineJP
€ 795,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 970,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione