00731090-ARTICOLO HRS024-AF-20
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS024-AF-20
Rubix:999221025045575
Produttore:HRS024-AF-20
EAN:3618036091755

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 7 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00731090-ARTICOLO HRS024-AF-20
Cooling capacity: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
HRS, Thermo-chiller, Modello compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 377x640x522 mm |
|---|---|
| Peso | 43000 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2;3/8 '' |
| Portata volumetrica | 7 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1,3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 1,8 bar |
| Materiale | acciaio inossidabile; rame (brasatura); bronzo; ottone; sic; ceramica a base di ossido di alluminio; carbonio; pp; pe; pom; fkm; epdm; pvc |
| Connessione | rc 1/2 (fluido di ricircolo); rc 3/8 (acqua impianto/riempimento); filettatura tipo f con set adattatore pt-g (conversione) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6192,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7554,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione