00096929-ARTICOLO IDG10-F02

Essiccatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IDG10-F02
Rubix:999221025038065
Produttore:IDG10-F02
EAN:3618036084580
00096929-ARTICOLO IDG10-F02

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica100 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096929-ARTICOLO IDG10-F02


Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
IDG, serie essiccatore a membrana

Informazioni tecniche


Attributi
Peso458 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica100 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
€ 795,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 970,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione