Riferimenti
SMC:IDG30A-F03
Rubix:999180800008361
Produttore:00891523
EAN:3618036083972

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 300 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00891523-ESSICATORE A MEMBRANA IDG30A-F03
Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
IDG-A, serie essiccatore a membrana
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x291x70 mm |
|---|---|
| Peso | 530 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 300 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1080,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1317,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione