01287918-ARTICOLO HECR010-A2-F
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HECR010-A2-F
Rubix:999221025051414
Produttore:HECR010-A2-F
EAN:3618036099348

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 3 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01287918-ARTICOLO HECR010-A2-F
HECR, Thermo-con a montaggio su rack, Raffreddamento ad aria, 200W, 400W, 510W, 800W e 1kW
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 3 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 3,5 bar |
| Materiale | acciaio inox; epdm; nbr; ceramica; ppe; carbonio; polietilene; polipropilene |
| Connessione | rc 3/8 (in/out); drain port cpc plcd16004 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9675,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 11.804,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione