543632-ESSICCATORE D'ARIA A MEMBRANA MS4-LDM1-1/4-P10
Asciugatore d'aria a membrana MS4-LDM1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS4-LDM1-1/4-P10
Rubix:160000000599790
Produttore:543632
EAN:4052568182090

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 543632-ESSICCATORE D'ARIA A MEMBRANA MS4-LDM1-1/4-P10
Essiccatore d'aria a membrana MS4-LDM1-1/4-P10 Ridotto punto di rugiada, con tazza in metallo, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Costruzione=Essiccatore a membrana, Pressione d'esercizio=3 - 12,5 bar
Membrane air dryer MS4-LDM1-1/4-P10 543632
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12,5 bar |
| Materiale | alluminio pressofuso (corpo); lega di alluminio lavorata (vaso); guarnizioni in nbr |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 583,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 711,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione