01055938-ARTICOLO HRSH250-AF-40
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRSH250-AF-40
Rubix:999221025049723
Produttore:HRSH250-AF-40
EAN:3618036089455

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 180 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01055938-ARTICOLO HRSH250-AF-40
Outstanding energy saving effect with the triple inverter
HRSH, Thermo-chiller, 400 V a raffreddamento ad aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280000 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
| Portata volumetrica | 180 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Connessione | g-gewinde (rc1 / symbol f: g1) – passend zum g thread adapter set (af-40) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35.693,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 43.546,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione