00085391-ARTICOLO IDFA8E-23-K

Essiccatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IDFA8E-23-K
Rubix:999221025036723
Produttore:00085391
EAN:3618031771485
00085391-ARTICOLO IDFA8E-23-K

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)rc 3/4 ''
Portata volumetrica1516,7 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00085391-ARTICOLO IDFA8E-23-K


Longer lifetime of the air system
High corrosion resistance with the use of stainless steel heat exchanger
Efficient drying with low pressure drop
Compactness
Easy maintenance.
IDFA, Essiccatori a ciclo frigorifero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27000 g
Diametro di filettatura (pollici)rc 3/4 ''
Portata volumetrica1516,7 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Connessionerc 3/4
Paese d'origineCN
1452,43 IVA esclusa
/ Unità
1771,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione