543644-ESSICCATORE D'ARIA A MEMBRANA MS6-LDM1-1/2-P20

Essiccatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LDM1-1/2-P20
Rubix:160000000599794
Produttore:543644
EAN:4052568182120
543644-ESSICCATORE D'ARIA A MEMBRANA MS6-LDM1-1/2-P20

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica200 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543644-ESSICCATORE D'ARIA A MEMBRANA MS6-LDM1-1/2-P20


Essiccatore d'aria a membrana MS6-LDM1-1/2-P20 Ridotto punto di rugiada, con tazza in metallo, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Costruzione=Essiccatore a membrana, Pressione d'esercizio=3 - 12,5 bar
Membrane air dryer MS6-LDM1-1/2-P20 Reduced pressure dew point, with metal shell, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Mounting position=vertical +/- 5°, Construction type=membrane dryer, Inlet pressure 1=3 - 12.5 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica200 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Pressione massima di esercizio12,5 bar
Connessioneg1/2 (pneumatische aansluiting, poort 1 en 2)
Codice doganale84213925
€ 768,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 937,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione