00205639-ARTICOLO IDG3-F01

Essiccatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:IDG3-F01
Rubix:999221025040644
Produttore:00205639
00205639-ARTICOLO IDG3-F01
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Portata volumetrica31 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00205639-ARTICOLO IDG3-F01


Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
•Membrane air dryer series
•Single unit style
•8 sizes available
•Port sizes: 1/8" to 1/2"

Size: 3 [25 l/min (
Standard Dew Point: -20°C
Thread: F (G(PF))
Port Size: 01 (1/8)
Accessory: None (Standard)
Option: Standard

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Portata volumetrica31 l/min
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
304,26 IVA esclusa
/ Unità
371,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione