Riferimenti
SMC:IDFA11E-23
Rubix:999221025036701
Produttore:IDFA11E-23
EAN:3618031774134

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 1866,7 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00084932-ARTICOLO IDFA11E-23
Longer lifetime of the air system
High corrosion resistance with the use of stainless steel heat exchanger
Efficient drying with low pressure drop
Compactness
Easy maintenance.
High corrosion resistance with the use of stainless steel heat exchanger
Efficient drying with low pressure drop
Compactness
Easy maintenance.
IDFA, Essiccatori a ciclo frigorifero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28000 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | rc 3/4 '' |
| Portata volumetrica | 1866,7 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Connessione | rc 3/4 |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1430,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1745,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione