543650-ESSICCATORE D'ARIA A MEMBRANA MS6-LDM1-1/2-P40
Essiccatore d'aria a membrana
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LDM1-1/2-P40
Rubix:160000000599795
Produttore:543650
EAN:4052568182137

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 400 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 543650-ESSICCATORE D'ARIA A MEMBRANA MS6-LDM1-1/2-P40
Essiccatore d'aria a membrana MS6-LDM1-1/2-P40 Ridotto punto di rugiada, con tazza in metallo, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Costruzione=Essiccatore a membrana, Pressione d'esercizio=3 - 12,5 bar
Membrane air dryer MS6-LDM1-1/2-P40 543650
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 400 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12,5 bar |
| Materiale | alluminio (corpo in alluminio pressofuso, vasca in lega di alluminio lavorata) |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 901,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 1100,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione