01823743-ARTICOLO IDFA70-23

Essiccatore d'aria refrigerato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IDFA70-23
Rubix:999221025053166
Produttore:IDFA70-23
EAN:3618031772154
01823743-ARTICOLO IDFA70-23

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)r 1-1/2 ''
Portata volumetrica5000 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01823743-ARTICOLO IDFA70-23


La serie di essiccatori d'aria refrigerati IDF, conforme al Protocollo di Montreal, utilizza i refrigeranti R134a e R407C per prevenire qualsiasi danno allo strato di ozono terrestre. (Le serie di taglia media utilizzano R22). La serie IDF può sopportare una temperatura d'ingresso di 40°C. La resistenza alla corrosione è migliorata mediante l'uso di uno scambiatore di calore a piastre in acciaio inox.

Punti di forza

•Sostanziale riduzione delle ore di manodopera per l'installazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)r 1-1/2 ''
Portata volumetrica5000 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeacciaio inossidabile (scambiatore di calore)
Connessioneunion
€ 3566,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4351,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione