00705639-ARTICOLO HRS012-AF-20
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRS012-AF-20
Rubix:999221025045095
Produttore:HRS012-AF-20
EAN:3618036092325

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 7 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00705639-ARTICOLO HRS012-AF-20
Cooling capacity: 1.1 kW to 17.5 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: 5 to 40 °C
With heating function and self-diagnosis.
HRS, Thermo-chiller, Modello compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 377x640x522 mm |
|---|---|
| Peso | 43000 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2;3/8 '' |
| Portata volumetrica | 7 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Connessione | rc-gewinde: umwälzanschluss rc1/2; anlagenwasser rc3/8; gewindeart f/g mit pt-g conversion fitting set |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4990,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 6087,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione