01542566-ART. IDFA15E1-23-T

Essicatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:IDFA15E1-23-T
Rubix:999240813001695
01542566-ART. IDFA15E1-23-T

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Portata volumetrica2800 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01542566-ART. IDFA15E1-23-T


Essiccatore aria compressa refrigerato SMC della serie IDFA15E1-23-T con opzione T per segnali di operazione/errore. Portata fino a 168 m³/h (ANR) e pressioni d’esercizio 0,15–1,0 MPa.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Portata volumetrica2800 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessionerc1
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione