01825285-ARTICOLO IDFA60-23-V

Refrigerated Air Dryer

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:IDFA60-23-V
Rubix:999221025053170
Produttore:01825285
01825285-ARTICOLO IDFA60-23-V
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)r 1 ''
Documenti

Dettagli del prodotto : 01825285-ARTICOLO IDFA60-23-V


IDF refrigerated air dryer series, in compliance with the Montreal Protocol Regulations, uses refrigerants R134a and R407C to prevent any damage to the earth's ozone layer. (Medium size series use R22). Series IDF can accommodate an inlet temperature of 40°C. Corrosion resistance is improved by using a stainless steel, plate type heat exchanger.

Punti di forza

•Substantial reduction of installation labour hours

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)r 1 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3199,60 IVA esclusa
/ Unità
3903,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione