00123968-ARTICOLO IDG5-F02

Essiccatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:IDG5-F02
Rubix:999221025039324
Produttore:00123968
00123968-ARTICOLO IDG5-F02
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Portata volumetrica62 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00123968-ARTICOLO IDG5-F02


Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
IDG, serie essiccatore a membrana

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Portata volumetrica62 l/min
Pressione minima di esercizio3 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
507,03 IVA esclusa
/ Unità
618,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione