01084674-ARTICOLO ITV3050-33F4BN3

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV3050-33F4BN3
Rubix:999221025050215
Produttore:ITV3050-33F4BN3
01084674-ARTICOLO ITV3050-33F4BN3

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 01084674-ARTICOLO ITV3050-33F4BN3


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
ITV2000/3000, regolatore elettropneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/2
Codice doganale90328100
620,47 IVA esclusa
/ Unità
756,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione