ADAT. PLAT. ROLOC PERNO FILET DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 - P.N. 45102 6,35MM 7000045770

Regular Shank

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000045770
Rubix:999190300024751
ADAT. PLAT. ROLOC PERNO FILET DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 - P.N. 45102 6,35MM 7000045770

Documenti

Dettagli del prodotto : ADAT. PLAT. ROLOC PERNO FILET DIAMETRO 75MM CON FEMMINA FILETTATA M14 - P.N. 45102 6,35MM 7000045770


The 3M™ Roloc™ Shank allows 3M™ Roloc™ Disc Pads to fit a collet on a die grinder or disc sander, or a drill chuck on a drill. The 1/4-inch (6 mm) external threads fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads.

Punti di forza

•Enables user to attach a Roloc™ Disc Pad to a die grinder or disc sander
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Adapter builds versatility and flexibility into existing tools
Shorter shaft keeps the abrasive closer to the tool for optimal control

Informazioni tecniche


Attributi
4,00 IVA esclusa
/ Unità
4,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione