Riferimenti
Parker:3166 10 14
Rubix:160000001718207
EAN:0820099243412

Dettagli del prodotto : REDUCER 10MM X 14MM 3166 10 14
Collegamento in linea di tubi di diametro inferiore con un altro raccordo push-in.
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo tubo-tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: tubo da 14 mm I.D.
Dimensione raccordo 2: 14 mm (I.D.)
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,005
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo tubo-tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: tubo da 14 mm I.D.
Dimensione raccordo 2: 14 mm (I.D.)
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,005
Punti di forza
- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 82 g |
| Tipologia | 3166 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,99 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione