T-LOK MALE STUD ELBOW 5-4C4OMXS
Hannifin Riduttore di filettatura, G3/8-G1/4, MSV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:5-4C4OMXS
Rubix:999200100047514


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato senza cr |
|---|---|
| Tipologia | gomito maschio jic. |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD ELBOW 5-4C4OMXS
Gomito cilindrico a 90° maschio BSP con O-ring e anello di ritegno / cono Triple-Lok® JIC a 37°.
Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/16, 8
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1/4-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,0539568345323741
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/16, 8
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1/4-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,0539568345323741
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato senza cr |
|---|---|
| Tipologia | gomito maschio jic. |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione