Riferimenti
Chiaravalli:26100515
Rubix:170000000732778
Produttore:26100515
EAN:8054652070098

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 5,2 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : 26100515-RONDELLA C-RGS 5-15 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Diametro interno | 5,2 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore