Riferimenti
Chiaravalli:26200820
Rubix:170000000732812
Produttore:26200820
EAN:8054652070456

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : 26200820-RONDELLA C-RGS 8-20 ZINCATAC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore