Riferimenti
Chiaravalli:26200630
Rubix:170000000732809
Produttore:26200630
EAN:8054652070425

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6,2 mm |
| Spessore | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 26200630-RONDELLA C-RGS 6-30 ZINCATAC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Diametro interno | 6,2 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito