Riferimenti
Chiaravalli:26100825
Rubix:170000000732789
Produttore:26100825
EAN:8054652070203

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 26100825-RONDELLA C-RGS 8-25 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito