Riferimenti
Chiaravalli:26100630
Rubix:170000000732785
Produttore:26100630
EAN:8054652070166

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6,2 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : 26100630-RONDELLA C-RGS 6-30 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Diametro interno | 6,2 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore