Riferimenti
Chiaravalli:26100840
Rubix:170000000732792
Produttore:26100840
EAN:8054652070234

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : 26100840-RONDELLA C-RGS 8-40 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore