Riferimenti
Chiaravalli:26100850
Rubix:170000000732794
Produttore:26100850
EAN:8054652070258

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 26100850-RONDELLA C-RGS 8-50 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore