Riferimenti
Chiaravalli:26100835
Rubix:170000000732791
Produttore:26100835
EAN:8054652070227

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 26100835-RONDELLA C-RGS 8-35 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito