Riferimenti
Chiaravalli:26100410
Rubix:170000000732776
Produttore:26100410
EAN:8054652070074

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 4,2 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 26100410-RONDELLA C-RGS 4-10 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Diametro interno | 4,2 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore