Riferimenti
Chiaravalli:26201025
Rubix:170000000732819
Produttore:26201025
EAN:8054652070524

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10,5 mm |
| Spessore | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 26201025-RONDELLA C-RGS 10-25 ZINCATAC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro interno | 10,5 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore